ランプホルダー用接続具(バイス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様万力式に丸棒パイプはΦ70mm、平板は100mmまで取付けできます。 注文コード41246344 品番F4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・色など7種類から選べます 他の種類を見る
本体長さ(mm)194.5 適合ホルダHS0・K0・S0・SS0 用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。 仕様万力式に丸棒パイプはΦ70mm、平板は100mmまで取付けできます。 トラスコ品番805-2865 材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 質量(g)240 材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき 材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
注意
※バイスは最大締付トルクの 8.8Nm 以下で締付てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする