岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
ランプホルダー用接続具(バイス)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
万力式に丸棒パイプはΦ70mm、平板は100mmまで取付けできます。
色
白
注文コード
41246362
品番
F4/W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
仕様・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
本体長さ(mm)
194.5
適合ホルダ
HS0・K0・S0・SS0
用途
移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
仕様
万力式に丸棒パイプはΦ70mm、平板は100mmまで取付けできます。
材質(本体)
アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
質量(g)
240
材質(ボルト)
軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)
鋼板/電気亜鉛めっき
注意
※バイスは最大締付トルクの 8.8Nm 以下で締付てください。