仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ
併用 = タイプT熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = T
色 = 茶
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ/ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
RS Proミニチュア熱電対コネクタセット. 小型熱電対プラグ及びソケット(ペアで提供)。. 特長 / 利点. すばやく簡単に取り付けられるようにプラグ及びソケットとのセットで販売されています。 一般的な科学や産業プロセスに最適 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 IEC仕様に適合した識別カラー 最大4 mm径の熱電対ケーブルに対応 最大連続動作温度: 220 ℃ 熱電対にケーブルをしっかり固定するために、オプションのケーブルクランプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応