NT-18USV USBテンキーアイソレーションタイプ サンワサプライ 41246545 NT-18USV USBテンキーアイソレーションタイプ サンワサプライ 41246545 NT-18USV USBテンキーアイソレーションタイプ サンワサプライ 41246545 NT-18USV USBテンキーアイソレーションタイプ サンワサプライ 41246545

USBテンキーアイソレーションタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41246545 品番NT-18USV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。

対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT シルバー ケーブル長(m)0.75 接続方式USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 キー数20キー キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41246545
2021-07-10
用途:
一般事務作業
運輸・通信業

Tabキーがとても使い易い。キーの押し心地も良い感じです。

対象商品:
41246545
2021-06-16
用途:
桁数の多い数字を入力する作業にて
サービス業

動作自体は問題なく、タブキーが付いているのも便利です。
キーが少々固いのが難点。

対象商品:
41246536
2020-04-06
用途:
書類作成時のデータ入力
株式会社 宇田製作所 様

キーのタッチ感が良く、気持ちよく作業が出来る様になり満足しております。

対象商品:
41246536
2018-11-23
用途:
ノートパソコンを使っているから。
卸売・小売業

押しやすくちょうど良いと思います。高さも良いです?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする