USB2.0ハブ付テンキーアイソレーションタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41246563 品番NT-18UH2SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
2ポートUSBハブ付きです。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。

対応OS
USB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。
USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP
シルバー インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) キー数20キー キーピッチ(mm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 ケーブル長(m)0.75 対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン コネクタUSB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
注意
※内蔵USBポートに接続可能なUSB機器は、その消費電力が100mA以下のマウス・ジョイスティック・ゲームパッドなどバスパワードタイプのUSB機器、またはUSBハブを除くセルフパワードタイプのUSB機器です。
※サービスパック未適応の場合、Windows Updateでアップデートを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする