464-1661 RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤 RS PRO 41247606

RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41247606品番464-1661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
定格電流 = 32A
ポール形式 = 3P+N+E
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 346 → 415 V
取り付けタイプ = パネルマウント
色 = 赤
IP保護等級 = IP44
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = スクリュー
パネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする