曜日別特売
466-1643 RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRO 41248087

RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41248087品番466-1643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
タイプ使用 = ベンチ、床
以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け
色 = 青
長さ = 1.2m
幅 = 600mm
EN61340-5-1に適合 = Y
表面のテクスチャのタイプ = スムース
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする