RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:17mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41248744 品番467-6049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = D字型
ノブ高さ = 19.5mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 青
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = プラスチック
ボディカラーが黒でインジケータ色が赤、青、緑、黄色の商品がございます。
. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする