197-1 ワンタックカーゴパンツ

(5件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41248907 品番1971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

作業服の定番、売れ筋のベーシックスタイル

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 仕様右側ファスナー付きダブルポケット 種別ワンタックカーゴパンツ シリーズ193シリーズ 混率(%)ポリエステル100 適応身長(cm)165〜175 色番02 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41248961
2022-08-11
用途:
配達作業時
製造業

今まで3本ほどいろんな種類のカーゴパンツを購入しましたが、今回のこのパンツが1番よかったです。撥水加工もある感じで、夏場でもサラッと履けるパンツです。

対象商品:
16774738
2022-10-06
用途:
仕事用に(配達等)
三谷屋商店 様 (卸売・小売業)

なかなかいい製品、さらっとした履き心地。気に入りました。

対象商品:
41248925
2015-11-26
用途:
荷役作業時
POR VIDA 様

価格も安く、履き易い。

対象商品:
41248961
2015-02-18
用途:
現場作業

サイドポケットのボタン(オス側)が生地から取れてしまいました。もう少し軟らか目のボタンにしても良いかも知れません。

対象商品:
41248961
2014-10-29
用途:
現場作業

縫製がしっかりしていて、履き心地も悪く無いのでリピートします。サイズが100までしかないので、勿体無い気がします。冬場は、重ね着するので。

対象商品:
41249047
2017-11-20
用途:
ビル施設管理
建設業・工事業

9月に2本購入。10月から着用を始めましたが
上部のポケットから太もものポケット間の縫い合わせ部が
10月下旬に1本。そして11月中旬で残り1本とも
ほつれて、捲りあがってしまいました。
履き心地はよかったのですが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする