アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
011-6 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41249713
品番
0116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
飽きの来ない、綿100%ツイル素材のワークウェアです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ダークオリーブ
サイズ
M
仕様
袖ペン差し、左胸隠しホックポケット
種別
長袖シャツ
シリーズ
011シリーズ
胸囲(cm)
109
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
生地
ツイル
色番
05
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。