0311 031-1 綿防寒ブルゾン アタックベース 41250386 0311 031-1 綿防寒ブルゾン アタックベース 41250386 0311 031-1 綿防寒ブルゾン アタックベース 41250386

031-1 綿防寒ブルゾン

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41250386 品番 0311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

綿100%の売れ筋011シリーズに、待望の防寒服が新登場!
動きやすく、暖かいように工夫された裏地。前身頃側にはトリコット、後ろ側にはフリースを使用しています。
綿の風合いが、テカリなく上品にしかもタフな印象を与えます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ダークオリーブ サイズ3L 仕様中綿入り、衿フリースボア、内ポケット付き、袖ペン差し 種別長袖ブルゾン シリーズ031シリーズ 胸囲(cm)132 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)68 着丈(cm)72 機能防寒 生地(表地)ツイル、(裏地)前側トリコット・後ろ側フリース 色番05 中綿(g/m2)(身頃)120 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41250377
2019-01-28
用途:
冬場の屋外作業や屋内作業時
不動産業

暖かくてとても気に入っています。スキーウエアと同じ暖かさで、屋外作業が苦にならなくなりました。気に入ったので最近もう一着購入いたしました。値段も手頃です。

対象商品:
16775316
2019-04-12
用途:
冬季作業服
建設業・工事業

値段も安く丈夫ですね 綿素材の利点である熱に強い点が良いです

対象商品:
41250377
2017-01-23
用途:
作業時
有限会社立森工作所 様 (製造業)

製品は暖かくすごく満足しているが、アタックの店舗に行ってみると2.500円で売っていた

4人が参考にしています
対象商品:
16775474
2017-01-07
用途:
製缶溶接
宇野鐵工所 様 (製造業)

表地は丈夫で燃えにくく裏地は暖かく溶接作業等、火花の発生する場所など遠慮なく仕事できます。

1人が参考にしています
対象商品:
16775474
2015-12-17
用途:
冬の防寒着
大和工業株式会社宮津事業所 様

火を使う作業が時々あるので、綿素材の防寒着が要ります。このブルゾンはかなの暖かく、動きやすいので良かったです。今回、新人の分1着を補充しました。
デザインも良いので周りからも好評です。

対象商品:
41250377
2016-12-26
用途:
作業時
有限会社立森工作所 様 (製造業)

暖かいですよ。普段Lなのですがレビューに書かれてるとおりLLで丁度良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
41250422
2016-02-29
用途:
主に普段着として
株式会社ヴライト技研 様

シルエットに惚れて購入してみました。仕事にも活用出来ます

表地が綿、中生地がポリエステルなので軽い方かな?身長168で中肉。サイズは念のためにLサイズをチョイス。

着た感想、ウエストゴムが結構きつめなので重ね着には要注意。

襟がフリースなので首は温かいです。袖口も比較的きついので腕時計をしていると引っ掛る感じ。

他の方のレビューで綿生地は火花に強いらしいので其処は安心出来ますね。ナイロン生地の上着と迷いましたが新しいうちから焼け跡は勘弁なので

ただ…綿生地なので取り出した時に胸ポケットの被せに変なクセがついていました。

色違いをネーム入れで注文して到着を心待ちにしています

2人が参考にしています
対象商品:
16775325
2016-02-11
用途:
溶接・ガス
有限会社 伊佐部興業 様

おもに溶接作業で使用しています
暖かいし燃えにくいのでとても満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする