0322 032-2 綿防寒パンツ アタックベース 41250596 0322 032-2 綿防寒パンツ アタックベース 41250596 0322 032-2 綿防寒パンツ アタックベース 41250596 0322 032-2 綿防寒パンツ アタックベース 41250596 0322 032-2 綿防寒パンツ アタックベース 41250596

032-2 綿防寒パンツ

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ダークオリーブ サイズM 注文コード41250596 品番0322
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の売れ筋011シリーズに、待望の防寒服が新登場!
動きやすく、暖かいように工夫された裏地。前身頃側にはトリコット、後ろ側にはフリースを使用しています。
綿の風合いが、テカリなく上品にしかもタフな印象を与えます。
トイレに行ったときの脱ぎ履きもしやすい前ファスナー付き。

ダークオリーブ 股下(cm)76 ウエスト(cm)75〜86 仕様中綿入り、前ファスナー付き 種別防寒パンツ サイズM シリーズ031シリーズ 混率(%)綿100 機能防寒 生地(表地)ツイル、(裏地)前側トリコット・後ろ側フリース 色番05 中綿(g/m2)(身頃)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
ブラスト作業時

ブラスト作業時、冬は特に肌が敏感なのかグリットが当たると痛さが増すのですがこのパンツは厚みが有り痛みも軽減され防寒にもなり更に動きやすさもそなえているので助かります。

2026-01-09
用途:
冬の屋外での作業
株式会社大春建設 様 (建設業・工事業)

サイズは思ったより大きかった。長さも長すぎで、足元で折り返した。左の腰ポケットの中袋破れていた。不満です。次からは注文しません。

2024-11-21
用途:
屋外での荷物の積み替え等

動きやすく温かい。防寒パンツとしても事務所で履いていても、見かけが普通の作業ズボンと変わらないところも気に入っています。もう一本買おうと思っています。

対象商品:
41250596
2024-02-17
用途:
除雪時の防寒
農・林・水産業

価格は手頃で作業性は良い。厚みがあり保温性もよい。

対象商品:
41250736
2022-01-01
用途:
冬の作業用
有限会社STE 様

私はモモヒキを履くのが大嫌いなのですが、
このズボンだと、ハイソックスを履けば寒さを凌げます。
お気に入りで、何本か購入していますが、
どれも左側のカーゴポケットの部分から破れてきます。
これが無ければ星5個です。

1人が参考にしています
対象商品:
41250736
2021-01-23
用途:
普段着として

白糸でステッチが入っているおかげでポップでおしゃれな外観です。
外出にも違和感なしです。
おしりの裏地はフリースで暖かい。脚部分の裏地はフリースではないが風を通しにくい化繊のようです。今度ヒートテックなしでバイクに乗って防風性能を試してみます。

対象商品:
41250763
2020-10-27
用途:
外作業
卸売・小売業

10月の気候では暑すぎるくらい暖かいです
生地も予想以上のしなやかさで厚手なのに動きやすい
追加で購入すると思います

1人が参考にしています
対象商品:
41250727
2020-12-28
用途:
プラスチック成型

保温性が有り風を通さず温かい、少し大きめ購入で、動きもスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする