GQM60K1SMK/GQM60KSGB 洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 41250842 GQM60K1SMK/GQM60KSGB 洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 41250842 GQM60K1SMK/GQM60KSGB 洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 41250842 GQM60K1SMK/GQM60KSGB 洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 41250842 GQM60K1SMK/GQM60KSGB 洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 41250842

洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41250842 品番GQM60K1SMK/GQM60KSGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。

仕様
シングルレバーシャワー混合水栓
鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
樹脂製直管Sトラップ(封臭栓付)
くもり止め仕様:「くもりシャット!付」
寸法(mm)
本体:間口600×奥行530×高さ1800
鏡:300×591
照明蛍光灯15W×1灯 コンセント1コロ(1200W) 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂、本体キャビネット(扉):化粧パーチクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石 容量(L)(洗面ボール)13 深さ(mm)(洗面ボール)191 使用地区一般地用 色(扉)ブルー
注意
※電源コード・止水栓は別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする