仕様
スリーブ径 = 4.8mm
シュリンク径 = 2.4mm
色 = グレー
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 37kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
MIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) です
RoHS指令(10物質対応)対応