曜日別特売
GSH6120SF GSミルハード 住友電工ハードメタル 41252617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSミルハード

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃数6
刃長(mm)26
内容量1本注文コード41252617品番GSH6120SF
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質ACF07C刃数6全長(mm)75刃長(mm)26シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12首下長(mm)-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする