住友電工ハードメタル
SEC-40型バイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
正方形90°
正方形90°
正三角形60°
切込み角Kr(°)
45
75
45
91
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41256887
品番
CSDP R1919-L12
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
11