RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41258849 品番159-039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 1m
プローブ径 = 1.5mm
プローブ材質 = 316ステンレススチール
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +800℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = ケーブル
基準適合 = BS
タイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする