530-8911 リードスイッチ RS Pro RS PRO 41260118

リードスイッチ RS Pro

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41260118品番530-8911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
スイッチ形状 = 円筒型
スイッチタイプ = 近接
極/投の設定 = 単極単投
通常の状態の構成 = 常時開
出力タイプ = SPST-NO
ターミナルタイプ = ワイヤリード
電流 Max = 1 A
最大AC電圧 = 90V
最大DC電圧 = 90V
コンタクトポジション = 常時開
接触抵抗 = 150mΩ
トータル長さ = 25.5mm
長さ = 25.5mm
動作温度 Max = +85℃
最適なアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1710 536-1710 と ; 536-1726 536-1726 を参照. 4 mm径のセンサ. 相互接続ケーブルを装着した小型モジュール 用途: 位置 / リミットスイッチ、終端位置検出、機械保全 / 制御 N/O磁石なし
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする