リードスイッチ RS Pro

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41260197 品番530-8999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様
スイッチ形状 = フラット
スイッチタイプ = Magnetic Proximity
極/投の設定 = 単極単投
通常の状態の構成 = 常時開
出力タイプ = SPST-NO
電流 Max = 500 mA
最大AC電圧 = 170V
最大DC電圧 = 170V
コンタクトポジション = NC
接触抵抗 = 200mΩ
トータル長さ = 12.5mm
長さ = 12.5mm
幅 = 2.1mm
適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDミニセンサ8.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41260197
2021-01-21
用途:
電気回路スイッチ

以前返品時に指摘したが商品説明が直ってないので補足

>>通常の状態の構成 = 常時開
>>出力タイプ = SPST-NC

仕様が矛盾しているが、正しくは
通常の状態の構成 = 常時開
出力タイプ = SPST-NO
が仕様になる。

つまり通常電気を通さず、磁気が近づくと電気を通す。

動作自体に不良はなかったが
珍しいNCタイプのスイッチが目当てなら買わないようにすべきである。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする