曜日別特売
536-4090 RS Pro セラミックビード RS PRO 41260994

RS Pro セラミックビード

商品レビューを投稿する
内容量1セット(720個)注文コード41260994品番536-4090
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
ボアサイズ = 2.5mm
カラー = 白
最高使用温度 = +1200℃
セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする