RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41262123 品番204-186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 長さ(mm)46.5 直径(Φmm)6.8 定格電圧(V)28ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)14(dc)、7(ac) 光度(mcd)700 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズT6.8 電球ベース電話スライド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする