RS Pro LED表示ランプ 赤 定格電圧:12 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41262166 品番204-265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
仕様
定格電圧 = 12 V ac/dc
発光色 = 赤
強度 = 1750 mcd
電球ベース = 小型溝
電球サイズ = 5 mm
チップタイプ = シングルチップ
直径 = 6mm
長さ = 16 mm
視野角度 = 30°
波長ピーク = 630 nm
定格電流 = 14 mA
寿命 = 100000h
ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする