RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41262263 品番204-599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキット
コネクタ タイプ = ストレートプラグ
ヒューズ = Y
リード長 = 1.2m
安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V
安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V
最低動作温度 = -10℃
最高動作温度 = +150℃
安全カテゴリレベル = CAT III
ライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする