RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41262385 品番204-805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm)25.25 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)587 寿命100000h 定格電流(mA)17(dc)、9(ac) 光度(mcd)630 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ(mm)10 電球ベースE10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする