542-3515 RS Pro 六角レンチ 9ピース RS PRO 41263173

RS Pro 六角レンチ 9ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41263173品番542-3515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
個数 = 9
形状 = L形
セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
材質 = S2 スチール
仕上げ = ミラー
RS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする