曜日別特売
542-4962 RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO 41263259

RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41263259品番542-4962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
ピッチ = 2.54mm
長さ = 24.7mm
本体材質 = リン酸銅
許容電流値 = 3A
接触抵抗 = 30mΩ
プローブチップタイプ = 鋸歯状
RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする