RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41263277 品番542-4984
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ピッチ = 2.54mm
長さ = 24.7mm
本体材質 = リン酸銅
許容電流値 = 3A
接触抵抗 = 30mΩ
プローブチップタイプ = 凹
RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする