※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-ラウンドシャンクホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
適合チップ
ひし形35°
勝手
勝手なし
注文コード
41264063
品番
RS19X-SVVPN11
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
勝手なし
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります