RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41264065 品番207-905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,323
販売価格(税別)
3,930
仕様
定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 緑
取り付け穴サイズ = 22mm
電球サイズ = 18 mm
長さ = 61 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒クロム
強度 = 95 mcd
定格電流 = 20 mA
予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24/24-36/48-65 Vdc. このページの全製品は、0.011インチ(2.8=0.8 mm)端子を装備し、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています 動作温度範囲: -25 to +60 ℃. 特長と利点. 16 mmカラー拡散レンズ 25 mm径、埋込型の光沢サテン又は黒クロム黄銅ベゼル ディジーチェーン用のマイナス端子2個* 想定寿命: 60000時間 取り付け穴サイズ: 22 to 22.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする