RS22X-SVVPN11 SEC-ラウンドシャンクホルダー 住友電工ハードメタル 41264255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS22X-SVVPN11 SEC-ラウンドシャンクホルダー 住友電工ハードメタル 41264255
RS22X-SVVPN11 SEC-ラウンドシャンクホルダー 住友電工ハードメタル 41264255

SEC-ラウンドシャンクホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本適合チップひし形35°勝手勝手なし注文コード41264255品番RS22X-SVVPN11
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
適合チップひし形35°勝手勝手なしクランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)72.5チップ逃げ角(°)11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする