RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41265246 品番210-046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)16 直径(Φmm)6.1 定格電圧(V)48ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 視野角45° 定格電流(mA)9 光度(mcd)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズT1 3/4 電球ベース小型溝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする