仕様
定格電圧 = 2 V dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 6mm
電球サイズ = 3 mm
長さ = 30 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードピン
ベゼルスタイル = 埋め込型
ベゼル色 = クロム
強度 = 3500 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
端子の種類リードピン
発光色赤
取付け方法パネル取付
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズ(mm)3