RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 12 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41266348 品番211-904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子 長さ(mm)44 定格電圧(V)12ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする