仕様
定格電圧 = 2 V dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 32 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードピン
ベゼルスタイル = 埋め込型
ベゼル色 = クロム
IP評価 = IP67
強度 = 50 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。
RoHS指令(10物質対応)対応