RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41266506 品番212-086
在庫数量:残り75点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,798789
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。 長さ(mm)32 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする