546-5137 BNCコネクタ RS Pro ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル RS PRO 41267014

BNCコネクタ RS Pro ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41267014品番546-5137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
動作周波数 = 0 → 1GHz
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = 金
RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする