曜日別特売
611-8264 PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO 41268457

PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41268457品番611-8264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 100mm
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +200℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 2m
プローブ材質 = ステンレス鋼
配線数 = 4
精度 = クラスB
RS ProクラスBヘビーデューティPT100センサ. RS ProクラスBヘビーデューティPT100センサシリーズが選ばれる理由は、妥協のない信頼性と精度です。 幅広い温度範囲で本来の高精度を発揮できるため、産業やオートメーション業界で主に使用されています。. 特長 / 利点. 熱電対とは対照的に、取り付ける際に特殊ケーブルは不要です。 PT100センサでは、抵抗値が温度に合わせて動的に変化します。 316ステンレス鋼製シースにより、過酷な環境での使用に適合します。 2 mの耐久性に優れたシリコーンゴム製絶縁リードです。 4線終端は、多様な2、3、4 PT100デバイスに対応. 規格. IEC751、クラスB
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする