RS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, リードタイプ, -40℃ に +1250℃, 500mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41268518 品番611-8309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
熱電対タイプ = N
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 1.5mm
プローブ材質 = ナイクロシル合金
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +1250℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = リード
基準合致 = IEC
タイプNミネラル絶縁プローブ. ミネラル絶縁型N熱電対、ニクロシル(Ni/Cr/Si)シース付き タイプKよりも優れた性能と信頼性 腐食性のある雰囲気から保護 非常に頑丈でフレキシブル 高圧、高真空、高振動の用途に特に最適 プローブの最大温度: 1300 ℃ プレーンポットシール(最大温度: 200 ℃) PFA絶縁リード2 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする