RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード41268633 品番612-0835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
リードタイプ = テストリードキット
コネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ソケット
リード長 = 1.2m
許容電流値 = 10A
車載テストリードキット. 車載テストリードセット構成. 2組のシリコーン製絶縁テストリードは、長さが1.2 mで、4 mmのシュラウドソケットで終端 1組の完全絶縁わに口クリップは広口ジョーを備え、バッテリ端子に最適 1組のケーブル貫通型プロッド 1組の薄型背面検知プローブは、車載用ケーブルコネクタの背面へのアクセスに最適スプリングスチールプローブは柔軟性に優れ、ゴム製コネクタシールへの損傷を軽減 10 A定格電流 頑丈なプラスチック製ウォレットロール入り
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする