結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 29mm, 幅 29 mm, ナイロン 66, ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41268886 品番229-560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
色 = ナチュラル
ケーブル 結束長さ = 5mm
長さ = 29mm
幅 = 29 mm
固定穴径 = 5mm
接着剤付き = Y
材質 = ナイロン 66
シリーズ = HC
最小使用温度 = -28℃
最大使用温度 = +48℃
量 = 50 (Per Pack)
燃焼挙動 = 自消性
UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする