RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41269464 品番233-118
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック

仕様
色 = 様々な色
タイプ = リリース不可
シリーズ = CP-1000
引張り強さ = 18 lb, 50 lb
最大バンドル直径 = 25mm
スタンダード メット = RoHS対応
材質ナイロン 66 長さ(mm)1000 幅(mm)2.5 使用温度(℃)-40〜+85 入数(個)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする