RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41269604 品番233-455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様
長さ = 100mm
幅 = 2.5 mm
色 = 黒
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース不可
量 = 100
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
引張り強さ = 78.4N
最大バンドル直径 = 22mm
燃焼挙動 = 自消性
基準適合 = UL94V-2
RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする