800 piece crimp terminal kit with tool

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード41269638 品番613-9952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
コネクタタイプ = 絶縁端子
キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペード
RS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする