結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード41269884 品番233-685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様
色 = 黒
ケーブル 結束長さ = 8mm
長さ = 23mm
幅 = 16 mm
固定穴径 = 6.3mm
材質 = ナイロン 66
シリーズ = HC
最小使用温度 = -45℃
最大使用温度 = +85℃
量 = 250 (Per Pack)
ケーブルタイサドル. サドル型のねじ取り付けのケーブルタイベースです。黒及び白があり、それぞれ屋外及び屋内用です。 クランプはナイロン6.6製です。. 特長と利点 ; 安定性の高いサドルデザイン ; ねじで簡単に取り付け ; 黒とナチュラルカラーをさまざまな色で用意 ; 自消性UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする