※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
GSX MILL 3枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
刃長(mm)
5
5
5
7.5
1.5
2.3
3
3.8
4.5
6
9
11
12
14
15
18
1
2
2.5
4
7
8
10
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41270591
品番
GSX30500C-2D
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
3
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
5
材質
ACF20
首下長(mm)
15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります