RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41270733 品番619-7037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)40×40 厚さ(mm)10 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)24.89 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 消費電力(W)1.2 最大電流(mA)90 ベアリングボール 仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする