仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3.6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)1.5
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)92.5×92.5
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150