RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SC/ADH Kタイプ, 0℃ に +200℃, 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41271153 品番621-2287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 1m
プローブ径 = 6.35mm
プローブ材質 = 銅
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +200℃
ケーブル長 = 1m
応答時間 = 0.7秒
基準合致 = RoHS対応
タイプJ、K粘着式. 使用温度範囲: 0 → 200 ℃ 1 / 0.2 PTFE絶縁ツイストペアケーブル1 m 5つの固定接着バンド付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする