※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
オーロラコートドリル 3D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41272025
品番
MDW1250NHGS3
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.50
有効長(mm)
62.5
全長(mm)
128
シャンク径(mm)
13
材質
DL1300
コーティング
オーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります