※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0530NHGS3 オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタル 41272375 MDW0530NHGS3 オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタル 41272375

オーロラコートドリル 3D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41272375 品番 MDW0530NHGS3
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃先径(Φmm)5.30 有効長(mm)27.5 全長(mm)82 シャンク径(mm)6 材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする